Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter-Garnitur, 400 A / 4 m / Stecker: 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-430514
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     430514
EAN/GTIN:
     4046136042961
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
elektrodenhalter
Vorteile • Garnitur bestehend aus extrem verschleißfestem und hitzebeständigem neoprenmantelumhülltem Schweißkabel, Elektrodenhalter und Stecker • Unverzinnte Litzendrähte, höchstfelxible Ausführung Merkmale • Durchmesser: Stecker: 13 mm • Länge: 4 m • Stromstärke: 400 A
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Durchmesser:
Stecker: 13 mm
Weitere Suchbegriffe: 430514, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.