Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter-Garnitur, 200 A / 4 m / Stecker: 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-430504
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     430504
EAN/GTIN:
     4046136036397
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 200a
elektrodenhalter
Vorteile • Garnitur bestehend aus extrem verschleißfestem und hitzebeständigem neoprenmantelumhülltem Schweißkabel, Elektrodenhalter und Stecker • Unverzinnte Litzendrähte, höchstfelxible Ausführung Merkmale • Durchmesser: Stecker: 9 mm • Länge: 4 m • Stromstärke: 200 A
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Durchmesser:
Stecker: 9 mm
Weitere Suchbegriffe: 430504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.