Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-MAX WIG 170G DC EVO, SR 26G, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-405041100
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     405041100
EAN/GTIN:
     4046136177977
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät dc
tig schweißgerät
Kurzbeschreibung WIG DC Stromquelle mit tiefgreifenden Steuerfunktionen für den professionellen Anwender im Werkstatt und Montageeinsatz Vorteile • Const Arc: CPU-Steuerung hält den Lichtbogen auch bei Schwankungen in der Brennerführung konstant • HF Pulse: Kontrolle über alle Parameter und einem Frequenzbereich von 50-2000 Hz. Eingeschnürter Lichtbogen für reduzierten Wärmeeintrag bei tiefer Materialdurchdringung • Low Pulse: Periodischer Wechsel von I1 und I2 für ideale Schweißbadkontrolle in Zwangslagen und bei starken Blechen • Remote Control - Fernregler: Mit passendem Brenner ist die Einstellung des Schweißstrom am Griffstück möglich • MMA - Elektrodenschweißen • 2-/4-Takt-Betrieb • Slope Up/Slope Down • Gasvor- und Gasnachströmzeit einstellbar • Antistick-Funktion (E-Hand) • Hotstart (E-Hand) • Übertemperaturschutz • Heftfunktion • Digitales Display • Generatortauglich Eigenschaften • Netzspannung 50/60 Hz: 230 V • Netzsicherung: 16 A träge • Schweißstrombereich: 4 -170 A • Aufnahmeleistung bei max. Strom: 4,4 kVA • Leerlaufspannung: 80 V • Einschaltdauer 60 % bei 40°C: 150 A • Einschaltdauer 100 % bei 40°C: 120 A • Schutzklasse: IP 23 • Gewicht: 11,5 kg • Maße (H x B x L): 235 x 173 x 385 mm Anwendungsbereiche • Baustähle • Kupferwerkstoffe • CrNi-Stähle Merkmale • Ausführung: SR 26G, 4 m • Einschaltdauer: bei + 40° C:60 % bei 150 A100 % bei 120 A • Einstellbereich: 4 - 170 A • Gewicht: 11,5 kg • Leerlaufspannung: 80 V • Leistungsaufnahme: 4,4 kVA • Länge: 385 mm • Breite: 173 mm • Höhe: 235 mm • Netzspannung: 50/60 Hz: 230 V • Schutzklasse: IP 23 • Sicherung: 16 A träge • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 Lieferumfang • I-MAX WIG 170G DC EVO • WIG - Schlauchpaket SR 26G 4 m • Wolframelektrode Grau, 2,4 • Flaschendruckminderer Ar/CO2 ECO, 200bar • Masseanschlusskabel 400A, 3m • Masseklemme 400A • CRYSTAL CLEAR, Automatik-Schweißhelm • WIG - Stab DONAR 19-9 1,6 x 1000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SR 26G, 4 m
Leistungsaufnahme:
4,4 kVA
Netzspannung:
50/60 Hz: 230 V
Sicherung:
16 A träge
Schutzklasse:
IP 23
Länge:
385 mm
Breite:
173 mm
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 405041100, Baustähle, Kupferwerkstoffe, CrNi, Stähle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,33*
€ 2.358,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,69*
€ 2.348,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,23*
€ 2.300,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,95*
€ 2.274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,75*
€ 2.265,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.