Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMAX 3.0 inkl. Schweißausrüstung, SG 250G, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-400087101
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     400087101
EAN/GTIN:
     4046136177816
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
mig/mag-schlauchpaket 4m
mig/mag schlauchpaket
Kurzbeschreibung MIG MAG Universal Schweißanlage Vorteile • Energieefiizient - erfüllt die Energierichtlinie durch modernste Invertechnik • Bedienerfreundlich - übersichtliches Bedienfeld mit synergetischen Programmen und vielen Funktionen • Robuster 4-Rollenantrieb - sorgt für einen gleichmäßigen Drahtvorschub • Stufenlose Leistungsregulierung • Kräftiger Inverter mit 300 A Leistung • Robustes, leistungsfähiges Inverterschweißgerät • Frei wählbare 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißfunktion • Digitale Funktionsanzeige für reproduzierbare Schweißergebnisse • Frei wählbare, synchronisierte Schweißprogramme für Stahl, Edelstahl, Aluminium und Fülldraht • Regelbare Drahtrückbrandeinrichtung zur optimalen Anpassung an verschiedene Drahtqualitäten • Verzahnte 4-Rollen-Drahtvorschubeinheit • Standardmäßig ausgerüstet für Drahtstärken von ø 0,8 - 1,0 mm • Stahlblechgehäuse mit schützend angebrachten Transportgriffen • Netzanschlussleitung in 5 Meter Länge mit vormontiertem CEE-Stecker • 300 A Leistung bei 40 % Einschaltdauer mit 16 A Stecker • Integriertes Schlauchpaket und Brennerhalter • Energiesparend durch Invertertechnologie Zulassungen • EN 1090 konfom Anwendungsbereiche • Land- und Forstwirtschaft, Agrarwirtschaft, NFZ-Instandsetzung, Fuhrparks, Bauschlossereien, Montagebetriebe Merkmale • Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C • Brennerkühlung: Gas • Drahtdurchmesser (optional): 0,8 – 1,6 mm • Drahtdurchmesser (serienmäßig): 0,8 – 1,0 mm, V-Nut (Stahl) • Drahtgeschwindigkeitsbereich: 0,6 – 22,0 m/min • Drahtrollendurchmesser: max. 300 mm / 15 kg • Drahtvorschub: 4 Rollen • Eff. Stromaufnahme: 10,1 A • Einschaltdauer 100 % (MIG/MAG): 200 A / 24,0 V • Einschaltdauer 40 % (MIG/MAG): 300 A / 29,0 V • Einschaltdauer 60 % (MIG/MAG): 250 A / 26,5 V • Energieeffizienz: 86% • Gerätekühlung: AF • Gewicht: 43 kg • Isolierstoffklasse: H (+180 °C) • Leerlaufleistungsaufnahme: 17 W • Leerlaufspannung: 55 V • Leistungsaufnahme (eff): 7,0 kVA • Leistungsaufnahme (max): 11,1 kVA • Länge: 800 mm • Breite: 520 mm • Höhe: 710 mm • Netzabsicherung: 6 A (träge) • Netzspannung: 3 x 400 V • Netzstecker: CEE 400 V/ 16 A, 3p+N+PE • Regelbereich (MIG/MAG): 40–300 A / 16–29 V • Schaltstufen: stufenlos • Schutzart: IP 21 • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 Lieferumfang • 1x iMAX 3.0 • 1x Schweißbrenner SG 250G, 3m • 1x Flaschendruckminderer Ar/CO2 ECO, 200bar • 1x Masseanschlusskabel 400A, 3m • 1x Masseklemme 400A • 1x Adapter für 15 kg Korbspule • 1x Bedienungsanleitung für 400087 • 1x Schweißdraht SG III, verkupfert, 1,0mm, 15kg • 1x CRYSTAL CLEAR, Automatik-Schweißhelm • 1x Handschuh WelderBasic
Weitere Informationen:
Netzspannung:
3 x 400 V
Isolierstoffklasse:
H (+180 °C)
Länge:
800 mm
Breite:
520 mm
Gewicht:
43 kg
Frequenz:
50 Hz
Max. Stromaufnahme:
16 A
Weitere Suchbegriffe: 400087101, Land, Forstwirtschaft, Agrarwirtschaft, NFZ, Instandsetzung, Fuhrparks, Bauschlossereien, Montagebetriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.778,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,39*
€ 2.199,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,83*
€ 2.185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,25*
€ 2.141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,61*
€ 2.116,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.