Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMAX 2.0 auto inkl. Schweißausrüstung, SG 250G, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-400086003
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     400086003
EAN/GTIN:
     4046136175423
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kurzbeschreibung Idealer Schweiß-Inverter für KFZ- und Karosserie Fachbetriebe Vorteile • Neues Design mit neuer und energieeffizienter Technik • Extra abgestimmte Invertertechnik • Für Blechstärken von 0,65 mm bis 6 mm • Intuitive Bedienung • Stufenlos regelbar • Speziell abgestimmte Schweißparameter für MIG-Löten und super dünne Bleche von 0,65 mm • Leistungsstark mit 230 V-Anschluss • Durch Invertertechnik überall einsetzbar • Robustes Inverter-Schutzgasschweißgerät für KFZ- und Karosseriefachbetriebe • Drahtvorschubmotor mit voll verzahnten Doppelantriebsrollen • Serienmäßig ausgerüstet für die Verwendung von 0,8 mm und 1,0 mm Schweißdrähten • Umrüstbar auf andere Drahtstärken durch einfaches Auswechseln der Vorschubrolle und Stromdüse • Außerordentlich fein abgestimmte Schweißparameter von Stromstärke und Drahtvorschubgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar • Sehr gute Schweißeigenschaften an Dünnblechen bzw. hochfesten Karosserieblechen ab 0,65 mm Blechstärke • Speziell geregelte Invertertechnik ermöglicht beste MIG Lötergebnisse sowie MAG Dünnblechschweißung • Durch den verbauten 230 Volt Netzanschluss maximaler Aktionsradius und dabei leistungsstark durch den verbauten Inverter Zulassungen • EN 1090 konform Anwendungsbereiche • Karosseriespezialbau, Autohäuser, KFZ-Werkstätten Merkmale • Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C • Brennerkühlung: Gas • Drahtdurchmesser (optional): 0,6 - 1,2 mm • Drahtdurchmesser (serienmäßig): 0,8 - 1,0 mm • Drahtgeschwindigkeitsbereich: 1,5 - 18,0 m/Min. • Drahtrollendurchmesser: max. 300 mm / 15 kg • Drahtvorschub: 2 Rollen verzahnt • Eff. Stromaufnahme: 15,9 A • Einschaltdauer 100 % (MIG/MAG): 100 A / 19,0 V • Einschaltdauer 35 % (MIG/MAG): 200 A / 24,0 V • Einschaltdauer 60 % (MIG/MAG): 160 A / 22,0 V • Energieeffizienz: 80 % • Gerätekühlung: AF • Gewicht: 39 kg • Isolierstoffklasse: H • Leerlaufleistungsaufnahme: 42 W • Leerlaufspannung: 69 V • Leistungsaufnahme (eff): 3,6 kVA • Leistungsaufnahme (max): 6,2 kVA • Leistungsfaktor: 0,99 • Länge: 830 mm • Breite: 510 mm • Höhe: 710 mm • Max. Schweißstrom: 200 A • Netzabsicherung: 16 A (träge) • Netzspannung: 1x 230 V • Netzstecker: Schuko • Regelbereich (MIG/MAG): 10-200 A / 14,5-24 V • Schaltstufen: stufenlos • Schutzart: IP 21 • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 Lieferumfang • 1x Schlauchpaket SG 150G bzw. 250G • 1x Masseanschlussgarnitur • 1x Druckminderer "Ar/Co2" • 1x Drahtspulenadapter
Weitere Informationen:
Länge:
830 mm
Breite:
510 mm
Gewicht:
39 kg
Netzspannung:
1x 230 V
Isolierstoffklasse:
H
Frequenz:
50 Hz
Max. Stromaufnahme:
27,0 A
Weitere Suchbegriffe: 400086003, Karosseriespezialbau, Autohäuser, KFZ, Werkstätten, Bezeichnung, Schweißgeräte, Schweißanlage, Schweißmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,36*
€ 1.461,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,22*
€ 1.453,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,06*
€ 1.422,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,42*
€ 1.402,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,41*
€ 1.397,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.