Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First- und Gratrolle Aluminium, rot / 340 mm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010314
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010314
EAN/GTIN:
     4046136151687
Suchbegriffe:
First- und Gratrolle
First-Gratrolle
Rollfirst
first- und gratrolle
Kurzbeschreibung Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich Vorteile • Hochwertiges Aluminium-Material mit Einbrennlackierung und Butylklebestreife • Lüftungselement auf der Rolle • Maximales Lüftungsvolumen • Ungehinderter Lufttransport durch Belüftungsöffnungen • Gute Anpassungsfähigkeit der seitlichen Plissierung mit hoher Klebkraft • UV-stabil und witterungsbeständig • Temperaturbeständigkeit von – 30° C bis + 80° C • Montagefreundlich zu verlegen • Aus einem Stück gefertigt • Lüftungsquerschnitt: 150 cm² • Verarbeitungstemperatur: + 5° C bis + 40° C Merkmale • Farbe: rot • Länge: 5 m • Breite: 340 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
340 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: 12010314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 3,4015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,77*
€ 104,4463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,20*
€ 95,438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.