Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehldichtstreifen PU selbstklebend, anthrazit / 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010234
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010234
EAN/GTIN:
     4046136134468
Suchbegriffe:
Kehldichtstreifen
Kurzbeschreibung Zur seitlichen Abdichtung und Belüftung Vorteile • Zur seitlichen Abdichtung und Belüftung zwischen Kehldichtungsband und Dacheindeckungsplatte • Schützt vor Eintrieb • Mit Selbstklebestreifen für sicheren Halt • PU-Schaum, FCKW-frei Merkmale • Farbe: anthrazit • Länge: 1 m • Breite: 70 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
70 mm
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 12010234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,8702*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,96772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,8801*
€ 54,59732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,4601*
€ 54,09752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,7301*
€ 50,84882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,2503*
€ 49,08786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,12015*
€ 47,74298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,8702*
€ 40,30554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.