Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Ø35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Ø35mm
Forstnerbohrer Ø35mm
Artikel-Nr.:
     932-8484
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017277
EAN/GTIN:
     4250155815820
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.Technische Angaben:- Durchmesser: 35 mm- Gesamtlänge: 90 mm- Arbeitslänge: 50 mm- nach DIN 7483 G Norm- Profi-Qualitäts-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40017277

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø35mm (400.172.77), Forstnerbohrer Ø35mm, HiKoki Bohrer 40017277 40017277, Bohrer, 9206 9206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.