Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Ø34mm
Forstnerbohrer Ø34mm
Artikel-Nr.:
     932-8483
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017276
EAN/GTIN:
     4250155815813
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 34mm
Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.Technische Angaben:- Durchmesser: 34 mm- Gesamtlänge: 90 mm- Arbeitslänge: 50 mm- nach DIN 7483 G Norm- Profi-Qualitäts-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40017276

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø34mm (400.172.76), Forstnerbohrer Ø34mm, HiKoki Bohrer 40017276 40017276, Bohrer, 9207 9207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.