Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Ø20mm
Forstnerbohrer Ø20mm
Artikel-Nr.:
     932-8475
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017268
EAN/GTIN:
     4250155815738
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 20mm
Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.Technische Angaben:- Durchmesser: 20 mm- Gesamtlänge: 90 mm- Arbeitslänge: 50 mm- nach DIN 7483 G Norm- Profi-Qualitäts-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40017268

  • bewährter HiKoki Qualitäts Holzbohrer
  • 2 cm Durchmesser
  • entspricht der DIN 7483G Norm
  • für Weich- und Hartholz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø20mm (400.172.68), Forstnerbohrer Ø20mm, HiKoki Bohrer 40017268 40017268, baumarkt, Bohrer, 9215 9215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.