Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku) 30025AAH, Lötfahne U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku) 30025AAH, Lötfahne U-Form
GP 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku) 30025AAH, Lötfahne U-Form
GP 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku) 30025AAH, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-8257.1
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     30025AAH LFU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
1/3 AA Mignon AkkuGP25AAHTechnische Angaben:Gewicht: 7 gr. Durchmesser: 14,5 mm Nennkapazität: 250 mAh Zellengröße: 1/3 AA (Mignon) System: Ni-MH Spannung: 1,2 Volt Höhe: 16,60 mm

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: 30025AAH LFU

  • Höhe 16,6 mm
  • Durchmesser 14,5 mm
  • Bauform 1/3 AA
  • GP Qualitäts Zelle
  • mit Lötfahne U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, GP BATTERIES Mignon Akku, GP Mignon Akku 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku), GP 25AAH 1/3 AA (Mignon Akku) 30025AAH, Lötfahne U-Form, GP BATTERIES Mignon Akku 30025AAH LFU 30025AAH, akku, Mignon Akku, 12887 9274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.