Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA13 Typ 13 Hörgeräte-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA13 Typ 13 Hörgeräte-Batterie
HA13 Typ 13 Hörgeräte-Batterie
Artikel-Nr.:
     932-4369
Hersteller:
     Rayovac
Herst.-Nr.:
     04606945406
EAN/GTIN:
     4041683629757
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Langlebige Typ 13 Hörgeräte Batterien Varta HA13 Acoustic Special im praktischen 6er Pack.Technische Angaben:- Typ 13- System: ZN/Luft - Spannung: 1,4 Volt- Kapazität: 290 mAh - Höhe: 5,4 mm- Durchmesser: 7,8 mm- Gewicht: 0,9 g

Hersteller: RAYOVAC
Hersteller-Nummer: 04606945406

Passend für Hersteller: VARTA - (Kein ORIGINAL VARTA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, knopfzelle rayovac, VARTA Hörgeräte-Batterie, VARTA Hörgeräte-Batterien HA13 Acoustic Special vom Typ 13 (im 6er Pack), HA13 Typ 13 Hörgeräte-Batterie, VARTA Hörgeräte-Batterie 04606945406 04606945406, batterie, Hörgeräte-Batterie, 9467 9467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.