Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips NORELCO 6828XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips NORELCO 6828XL
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips NORELCO 6828XL
Artikel-Nr.:
     932-4135-5352
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NORELCO 6828XL 2,4V 1,1Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
panasonic industriezelle
industrieakku
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips NORELCO 6828XL
HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer Philishave

FDK 2,4 Volt NiMH Akkupack für Trocken-Rasier-Apparat mit den Industrie Zellen HHR 120. Dieser Akkupack wird in den meisten Trockenrasieren zum Beispiel: Philips HQ Serie, Braun und Panasonic Rasierapparat verbaut.Technische Angaben:Gewicht: 46 gr. Kapazität: 1100 mAhZellengröße: 4/5 A System: Ni-MH Spannung: 2,4 Volt Höhe: 42 mm Länge: 28 mmBreite: 14 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: NORELCO 6828XL

Passend für Hersteller: Haarschneider & Rasierer - (Kein ORIGINAL Haarschneider & Rasierer Produkt!)

  • 2,4V NiMH FDK Akku
  • geeigent für viele Akku-Rasierer
  • zB. Philips Philishave HQ Serie, Braun, Grundig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Haarschneider & Rasierer Industrieakku, 2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips NORELCO 6828XL, HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer Philishave, Haarschneider & Rasierer Industrieakku NORELCO 6828XL NORELCO 6828XL, akku, 9544 9544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.