Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V
Artikel-Nr.:
     932-3727-2761
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     GNS 7,2V 7,2V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V
Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 7,2V: PBM7,2 / VES-2 / GBM7,2 / GDR50 / PSR7,2VES / GBM7,2V / GSR7,2V / PSR7,2V. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 7,2 Volt- Kapazität 2,0 Ah- Gewicht 395g- kein Original Bosch Produkt- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: GNS 7,2V

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, akku-bohrschrauber mit ladegerät, akku für bosch, akku-bohrschrauber 7.2 v, Bosch Werkzeugakku, 7,2V 2,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GNS 7,2V, Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GNS 7,2V GNS 7,2V, akku, Werkzeugakku, 9698 9698
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.