Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah
24,0V 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-2208-9387
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     EY 9210B 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Werkzeugakku
24,0V 3,0Ah
Akku passend für Panasonic EY 9210B...
Panasonic Werkzeugakku EY 9210B EY ...
24,0V 3,0Ah
Akku passend für Panasonic EY 9210B mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte mit 24V: EY6813, EY6930, EY9117, EY9210.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430 mit Ladeadapter LA-PA01.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 24 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1190g

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: EY 9210B

Passend für Hersteller: Panasonic - (Kein ORIGINAL Panasonic Produkt!)

  • kein Original PANASONIC Akku
  • preiswerte Alternative zum PANASONIC Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 10014 10014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.