Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH
GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH
GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH
GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH
Artikel-Nr.:
     932-17431
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120210AAHCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
 Wie lautet die Definition einer leistungsstarken, aufladbaren Batterie? Die Leistung sagt zwar viel, aber nicht alles. Sehen Sie sich beispielsweise einmal den aufladbaren AA-Akku ReCyko von GP an. Seine Lebensdauer in einer Digitalkamera ist fünfmal länger als die einer GP Ultra Alkaline-Batterie. Das macht diesen Akku zum Punktsieger. Aber wie sieht es mit der Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus? Zuallererst wird der Akku werkseitig bereits voll aufgeladen, ist nach der Entnahme aus der Verpackung also sofort einsatzbereit. Er bleibt zudem lange aufgeladen, auch wenn er nicht benutzt wird. Nach einem Jahr verfügt er ohne Weiteres noch über achtzig Prozent seiner Kapazität. Darüber hinaus garantiert GP eine Lebensdauer von sechs Jahren oder insgesamt 500 Ladevorgängen. Kein Wunder also, dass dieser beliebte Akku der Favorit für LED-Beleuchtung, Spielzeug, Rauch- und Bewegungsmelder, Fernbedienungen und Taschenlampen ist.

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: 120210AAHCE

  • Nach 12 Monaten sind 80% aufgeladen
  • sehr geringe Selbstentladung
  • Mignon HR6 AA Akku
  • hohe Kapazität mit 2,1Ah
  • ReCyko - umweltfreundlich vorgeladen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, nimh aa akku, GP Batteries Mignon Akku, GP AA Akku NiMH 2100 mAh ReCyko 1,2Volt, GP 2100 mAh ReCyko AA Mignon Akku 1,2V NiMH, GP Batteries Mignon Akku 120210AAHCE 120210AAHCE, Mignon Akku, 12884 12641
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.