Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, Z-Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, Z-Lötfahne
Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, Z-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-17399.2
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     133907 LFZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Schnellladefähiger Hochleistungsakku mit höchster Kapazität und Energiedichte. Zuverlässig und mit langer Lebensdauer – für zahlreiche Einsatzgebiete geeignet! Dieser Akku mit höchster Kapazität ist die ideale Lösung für Geräte mit hohem und gleichmäßigem Energiebedarf. Er lässt sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Kostensparender Ersatz für Einwegbatterien durch die Möglichkeit des Wiederaufladens. Weniger Verpackung in der 4er Folie.optimal geeignet für Blitzgeräte, Kameras, Camcorder, Game-Controller, Radios, Spielzeug usw.grundsätzlich überall dort, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommenTechnische Daten:Zellengröße: HR6 / AA / MignonSystem: Ni-MHSpannung: 1,2 VoltMaximale Ladespannung: 1,5 VoltNennkapazität: 2900 mAhMininmal-Kapazität: 2650mAhLadestrom max.: 795 mAEntladestrom max: 5000 mATemperatur entladen: -20 … +65°C Innenwiderstand: < 35 mΩZellentyp: KonsumerHöhe (netto): 50,5 mmDurchmesser (netto): 14,5 mmLieferumfang: 1 Akku (Bulk Verpackung)

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 133907 LFZ

  • bewährte XCELL Qualität
  • Akku mit hoher Leistung
  • 1,2 Volt / 2900 mAh / Ni-MH
  • 5A Entladestrom maximal
  • mit Lötfahne in Z-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Camcorder, Akkus für Camcorder, Akkus für Videokameras, Camcorder Akku, Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, nimh aa akku, akku für digitalkamera / camcorder, aa akku xcell, Xcell Mignon Akku, XCell Mignon AA Akku Ni-MH 1,2V / 2900mAh, Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, Z-Lötfahne, Xcell Mignon Akku 133907 LFZ 133907 LFZ, Mignon Akku, 12827 12609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.