Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger mit Bluetooth RP3608DB Basic Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger mit Bluetooth RP3608DB Basic Gerät
Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger mit Bluetooth RP3608DB Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17133
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     RP3608DBW4Z
EAN/GTIN:
     4966376328222
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
Hikoki Vorteile des Basic Akku Nass-/Trocken-Saugers (L-Klasse) RP3608DB Bei dem Basic Sauger handelt es sich um ein 36V Gerät mit Bajonettanschluss für den Saugschlauch. Der Saugschlauch selber ist 1,5m lang und hat einen Durchmesser von 3,8cm. Zudem gibt es einen Staubtank ohne Ecken und Kanten, ermöglicht somit eine rückstandslose Entleerung. Außerdem verfügt das Basic Gerät auch noch über eine von außen sichtbarer Akku-Ladestandsanzeige. (Kann auch mit nur einem Akku betrieben werden)! Weitere Funktionen sind Bluetooth und der große und stabile Tragegriff an der Gehäuseseite. Ansonsten sorgt der Sauger noch für große Stabilität und einen hohen Rollkomfort durch zwei feststehende und zwei bewegliche Räder! Die verschiedene Einsatzdauern: bei 2xBSL36A18: Stufe 1 (Eco) 75 min. - Stufe 2 (Standard) 33 min. - Stufe 3 (Turbo) 9 min. bei 2xBSL36B18: Stufe 1 (Eco) 120 min. - Stufe 2 (Standard) 52 min. - Stufe 3 (Turbo) 14 min. RP3608DB Akku Nass-/Trocken Sauger Lieferumfang 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm 1 Bodendüse 1 Anschlussstück 1 Saugrohr 1 Fugendüse

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: RP3608DBW4Z

  • Bewährte Hitachi und Hikoki Qualität
  • 36V Akku Sauger mit Bluetooth
  • Basic Gerät ohne Akku & Ladegerät
  • Super Ergänzung zu Ihrer Hikoki Ausstattung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger, Hikoki Basic Akku Nass - /Trocken - Sauger, Hikoki RP3608DB Basic Akku Nass - /Trocken - Sauger mit Bluetooth, Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger mit Bluetooth RP3608DB Basic Gerät, Hikoki Basic Akku Nass - /Trocken - Sauger RP3608DBW4Z RP3608DBW4Z, baumarkt, Basic Akku Nass - /Trocken - Sauger, 12437 12340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,70*
€ 861,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,27*
€ 795,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,61*
€ 748,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.