Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne
XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne
XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne
XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-17089.1
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     X1500SCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Sub-C
Sub-C Akku
akku sub-c nicd
akku sub-c
Preiswerter Industrie Akku der Baugröße SC (Sub-C) mit einer Nennkapazität von 1,5Ah, dieser ist ein idealer Ersatzakku für die 1,5Ah NICD Zellen. Dieser SC-Akku ist bestens für Ersatz von Geräte akkus (Gartenschere, Küchenreibe, und andere kleine Akkubetriebene Geräte) geeignet. Das maximale Entladestrom kann bei dieser Powertoolzelle 15 Ampere betragen, der Ladestrom sollte die 1500 mA nicht übersteigen. Optional kann der Xcell SC1500 NiMH Akku auch als Variante mit Lötfahnen bei uns bestellt werden, oder auch gleich nach Vorgabe als Akkublock (je nach Aufwand & Akku-Pack Größe kann der Preis sich ändern).

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: X1500SCR

  • NiMH Akku / Zelle
  • flacher Plus-Pol
  • NiMH Akku
  • mi Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku sub-c lötfahne, Xcell Industriezelle, Xcell Sub-C 1500 NiMH 1.2V Akku, XCell Akku Sub-C 1,2V / 1500mAh X1500SCR/PP, mit U-Lötfahne, Xcell Industriezelle X1500SCR X1500SCR-LFU, akku, Industriezelle, 12390 12296
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.