| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15971 Herst.-Nr.: NL1834 EAN/GTIN: 6952506491506 |
| |
|
| | |
| 18650 Akku für hohe Ansprüche, der geschützte 18650 NiteCore NL1834 Akku mit 3400 mAh ist ideal für LED Taschenlampen geeignet.Technische Angaben:- System: Li-Ion- Durchmesser: 18,4 mm- Höhe: 68,5 mm- Gewicht: 50g- Spannung: 3,6 Volt- Nenn-Kapazität: 3400mAh /12,2Wh- max. Charge Voltage: 4,2V- Discharge Voltage: 2,5V- Maximaler Entladestrom: 4A- Ladeverfahren: CC-CV Hersteller: NITECORE Hersteller-Nummer: NL1834 - max. Dauer-Entladestrom 4A
- geeignet für LED Taschenlampen
- hohe Nennkapazität von 3400mAh
- geschützter 4/3A Li-Ion Akku
- verbaute Markenzelle
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Taschenlampe, Taschenleuchte, li-ion-akku 3,7v 3400mah, akku taschenlampe, li-ion-akku 3,7v, NITECORE Li-Ion Akku, NiteCore NL1834 mit 3400mAh, 18650 Li-Ion Akku geschützt, NiteCore NL1834 18650 Akku, NITECORE Li-Ion Akku NL1834 NL1834, akku, Li-Ion Akku, 6064 6064 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,54* | € 18,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,68* | € 18,19* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 17,14* | € 23,54* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 17,27* | € 23,74* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,77* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|