| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15376 Herst.-Nr.: 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01 EAN/GTIN: 4041683691587 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku für alle APPLE IPOD NANO der 5. Generation.Lithium-Polymer Akku mit 3,7V und 200mAh.Ersetzt Akku-Typ: 616-0405 / 616-0407 / P11G73-01-S01Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.Technische Angaben:Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 400 mAh System: Li-Polymer AkkuPassend für Apple iPod Nano 5 / 5. GenerationErsetzt Akku-Typ: 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01 Hersteller: CP Hersteller-Nummer: 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01 Passend für Hersteller: APPLE - (Kein ORIGINAL APPLE Produkt!) - Für Apple iPod Nano 5
- 5. Generation mit 8Gb & 16Gb
- 3,7Volt und 400mAh
- Werkzeug zum Öffnen inklusive
- ersetzt 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku für mp3-player 3,7v, APPLE MP3 Player Akku, Ersatz-Akku für Apple iPod Nano 5 - mit 3,7V 400mAh (kein Original), iPod Nano 5 Akku (616-0406), APPLE MP3 Player Akku 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01 616-0406 / 616-0467 / P11G73-01-S01, akku, MP3 Player Akku, 12095 12095 |
| | |
| |