Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN-EL10 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN-EL10 Akku (kein Original)
EN-EL10 Akku (kein Original)
EN-EL10 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14202
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     118271
EAN/GTIN:
     4041683685982
Suchbegriffe:
Akku für Casio
Akku für Fuji
Akku für Kodak
Akku für Nikon
Digitalkamera-Akku passend für Nikon Modelle mit EN-EL10 Akku.Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Originalakku. Technische Angaben:Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 700 mAh L/B/H: 39,5 x 31 x 6 mm System: Li-Ion Gewicht: 14 gKein Original AkkuBauähnlich: Olympus LI-40B / LI-42B, Casio NP-80 / NP-82, Fuji NP-45, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, Pentax D-Li63 / D-Li108, Sanyo NP-45, Traveler DS-5370

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 118271

Passend für Hersteller: NIKON - (Kein ORIGINAL NIKON Produkt!)

  • kein original Kamera Akku
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Nikon
Weitere Suchbegriffe: Akku für Olympus, Akku für Samsung, Akku für Sanyo, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, lithium-ionen kameraakku 3.7 v 660 mah, digitalcamera akku sanyo, akku für video-digitalkamera 3.7v 650mah, NIKON Kamera-Akku, Akku passend für Nikon EN-EL10 3,7Volt 700mAh Li-Ion (kein Original), EN-EL10 Akku (kein Original), NIKON Kamera-Akku 118271 118271, akku, Kamera-Akku, 7139 7139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.