Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Rollbrett Systainer (402 543) für HIT-System Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKoki Rollbrett HIT System Case
HiKoki Rollbrett HIT System Case
Artikel-Nr.:
     932-13844
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     402543
EAN/GTIN:
     4549115077553
Suchbegriffe:
Rollensatz Systainer
Rollensatz Systemkoffer
Rollenset Systainer
Rollenset Systemkoffer
HiKoki Rollbrett Systainer (402 543) für HIT-System Case
HiKoki Rollbrett HIT System Case

Der Systainer ist ein modulares Transport- und Verpackungssystem. Die einzelnen Modul sind stapelbar und miteinander verknüpfbar.
Mit dem Rollbrett lassen sich die Aufbewahrungsboxen leicht und bequem fortbewegen.

Technische Angaben:
- Tragkraft: bis 100 kg
- Material: ABS-Kunststoff
- Länge: 372 mm
- Breite: 536 mm
- Höhe: 140 mm

- Fahrgestell: 4 lenkbare Rollen
- Eigenschaften: 2 Rollen feststellbar, Griffe
- Gewicht des Rollbretts: 2,5 kg

- Lieferumfang: 1 Hitachi Rollbrett

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 402543

  • Hitachi Rollbrett Systainer (402.543)
  • Traglast bis zu 100 kg
  • Passend zu Hitachi Hit System Case I - IV
  • Warum kompliziert, wenn´s so einfach geht!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Systemkofferrollen, HiKoki Schutz-Koffer, HiKoki Rollbrett Systainer (402 543)HIT-System Case, HiKoki Rollbrett HIT System Case, Hikoki HiKOKI Rollbrett, HiKoki Schutz-Koffer 402543 402543, 070-13844-hitachi-rollbrett-systainer-402-543hit-system-case-hitachi-rollbrett-rollbrett-402543-powertools-40025014-400-250-14-402-543-systainer-systainer-aufbewahrung-aufbewahrung-aufbewahrungssystem-aufbewahrungsboxen-aufbewahrungsboxen-boxen-box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 36,66*
€ 47,26*
Lager 932
16 Tage
20
€ 5,50*
ab € 45,25*
€ 62,23*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.