| |
|
| Artikel-Nr.: 932-13777 Herst.-Nr.: BK-3MCCE U-Lötfahne EAN/GTIN: 4041683683896 |
| |
|
| | |
| Die Panasonic eneloop ist eine effiziente Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie. Größe: BK-3MCCE U-Lötfahne / Mignon / AA / HR6 / R6Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 2000 mAh Höhe/ Ø: 50,5 / 14,5 mm Zellengröße: AA (Mignon) HR6System: Ni-MH Gewicht: 26 gLieferumfang: 1 Stück TRAYStecksystem: mit Lötfahne in U-Form Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: BK-3MCCE U-Lötfahne Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku lötfahne nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, PANASONIC Mignon Akku, Panasonic Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2000mAh NiMH (1 Stück) mit Lötfahne in U-Form, Eneloop Mignon (AA) Akku Lötfahne U-Form, PANASONIC Mignon Akku BK-3MCCE U-Lötfahne BK-3MCCE U-Lötfahne, akku, Mignon Akku, 7310 7310 |
| | |
| |