Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eneloop Mignon (AA) Akku Lötfahne Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eneloop Mignon (AA) Akku Lötfahne Z-Form
Eneloop Mignon (AA) Akku Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     932-13776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCCE Z-Lötfahne
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Panasonic eneloop ist eine effiziente Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie. Größe: BK-3MCCE Z-Lötfahne / Mignon / AA / HR6 / R6Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 2000 mAh Höhe/ Ø: 50,5 / 14,5 mm Zellengröße: AA (Mignon) HR6 System: Ni-MH Gewicht: 26 Gramm Lieferumfang: 1 Stück TRAYStecksystem: mit Lötfahne in Z-Form

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-3MCCE Z-Lötfahne

  • Panasonic Akku mit Z-Lötfahne
  • Bewährte Eneloop Technologie
  • Hohe Spannungsebene
  • Schwindend geringe Selbstentladung
  • Umweltfreundlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku lötfahne nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, PANASONIC Mignon Akku, Panasonic Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2000mAh NiMH (1 Stück) mit Lötfahne in Z-Form, Eneloop Mignon (AA) Akku Lötfahne Z-Form, PANASONIC Mignon Akku BK-3MCCE Z-Lötfahne BK-3MCCE Z-Lötfahne, akku, Mignon Akku, 7311 7311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.