Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR-AU 2,7Ah NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     932-13573
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-AU 1,2Volt 2700mAh ngröße A mit Lötfahnen in Z-Form
EAN/GTIN:
     4041683685821
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Nickel-Metall-Hydrid Akku von FDK ehemals SANYO der Baugröße: Mignon / A Akku HR-AU ist speziell für Industrie-Anwendungen und Modellbau geeignet.Technische Angaben:Gewicht: 40 gr. Durchmesser: 17 mm mAh: 2700 System: Ni-MH Spannung: 1,2 Volt Höhe: 50,00 mm Ausführung: Lötfahne in Z-Form

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku 2700mah, nimh akku, 1,2 v industrieakku, FDK Industriezelle, FDK HR-AU 1,2Volt 2700mAh Zellengröße A mit Lötfahnen in Z-Form, HR-AU 2,7Ah NiMH Akku, akku, 7405 7405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.