Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer & Zweihand Winkelschleifer G23SS GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer
DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer
Artikel-Nr.:
     932-13301
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     95000029
EAN/GTIN:
     4041683683285
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
HiKoki DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer & Zweihand Winkelschleifer G23SS GRATIS
DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer

DH 28PD
Elektronik Bohr- und Meißelhammer
Zweihand-
Winkelschleifer G 23SSGRATIS

Technische Angaben:
DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer:
Abmessungen Höhe225mm
Abmessungen Länge458mm
Bohren in Beton28mm
Gewicht4,3Kg
Leerlaufgeräusch81,8dB
Leerlaufvibrationslevel6,4m/sec²
Leistungsaufnahme720W
mit Bohrkronen80mm
Schlagstärke in Joule3,5J
Vollastschlagzahl0-4.000/ min-1
Volllastdrehzahl0-800/ min-1
Volllastgeräusch89,9dB
Volllastvibrationslevel16,8m/sec²

720 W / 0-3,5 J
Mit neuem HITACHI Staubabsaugsystem, abnehmbar
Steuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
Bohren in Beton 28 mm / mit Bohrkronen 80 mm
Gewicht 4,3 Kg

+ Zweihand Winkelschleifer G23SS

Lieferumfang:
Staubabsaugkassette, Zusatzhandgriff,
Tiefenanschlag, Abdeckkappe,Transportkoffer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 95000029

  • HITACHI
  • Hitachi DH 28PD
  • Zweihand Winkelschleifer G23SS GRATIS

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 4 kg, elektro bohrhammer, HiKoki Bohr u. Meisselhammer, HiKoki DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer & Zweihand Winkelschleifer G23SS GRATIS, DH 28PD Elektronik Bohr- und Meißelhammer, HiKoki Bohr u. Meisselhammer 95000029 95000029, baumarkt, Bohr u. Meisselhammer, 7452 7452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.