Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS14250CNA 1/2AA mit Axialer Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS14250CNA 1/2AA
LS14250CNA 1/2AA
Artikel-Nr.:
     932-10954
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     Saft LS14250CNA 1/2AA mit Axialer Draht
EAN/GTIN:
     4041683671893
Suchbegriffe:
Akku Sonderbaugröße
Sonderbauformakku
Sonderbaugröße Akku
akku sonderbaugröße
Saft LS14250CNA 1/2AA mit Axialer Draht
LS14250CNA 1/2AA

Saft Lithium Batterie LS-14250CNA 1/2AA Mignon mit Axialen Draht-Anschluß.

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 1100
Höhe/ Ø: 24,80 / 14,5
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 9 gr.
Stecksystem: Axialer Draht

Hersteller: SAFT

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SAFT Lithium Batterie, Saft LS14250CNA 1/2AA mit Axialer Draht, LS14250CNA 1/2AA, batterie, Lithium Batterie, 8326 8326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.