Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Transportbehälter (Öffnung vorne); 87l, 63.5x46x63 cm (LxBxH); grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Transportbehälter (Öffnung vorne); 87l, 63.5x46x63 cm (LxBxH); grau
Thermo-Transportbehälter (Öffnung vorne); 87l, 63.5x46x63 cm (LxBxH); grau
Thermo-Transportbehälter (Öffnung vorne); 87l, 63.5x46x63 cm (LxBxH); grau
Artikel-Nr.:
     9288-10081597
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     10081597
EAN/GTIN:
     4099671084446
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Stapelbehälter

Thermo-Transportbehälter (Öffnung vorne); 87l, 63.5x46x63 cm (LxBxH); grau

Robuster Speisetransportbehälter Frontlader aus hochwertigem, schadstofffreiem Polyethylen mit Polyurethanschaumisolierung.
Der Behälter weist ergonomische, unzerbrechliche Formgriffe für das Tragen durch zwei Personen und einen robusten Nylonverschluss für den schnellen Zugriff auf. Die dicke FCKW-freie Isolierung hält Speisen mehr als vier Stunden lang warm oder kalt, um die Sicherheit und Frische der Lebensmittel zu bewahren. Es sind keine Kabel oder Ladegeräte erforderlich. Menü-Clip an der Tür zur Kennzeichnung des Inhalts. Die Konstruktion ohne lose Dichtungen garantiert eine leichte Reinigung. Tür ist bis zu 270° schwenkbar und leicht abnehmbar.
Mit zwölf Auflageschienen für alle Behälter bis zu 1/1-GN und deren Unterteilung bis 1/3-GN bis max. 200 mm Tiefe geeignet. Durchschnittlicher Wärmeverlust pro Stunde 1,1 °C, Kälteverlust nur 0,3 °C pro Stunde ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 20 °C. (Richtwerte in Abhängigkeit von der Lebensmitteltemperatur und der Vortemperatur des Behälters). Alle Behälter sind untereinander stapelbar. Spülmaschinenfest. Lieferung ohne Gastronorm-Behälter. Passenden Transport-Trolley bitte separat mitbestellen.
Mögliche GN-Bestückungsvorschläge entnehmen Sie in der Skizze. Produktnummer: 107581 , SKU: 10081597
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,45*
€ 690,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.