Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199194 - Eaton PKZM0-1,6-SPI32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     927B-EAT000044034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199194
EAN/GTIN:
     4015081972784
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton Typ PKZM0-1,6-SPI32, Motorschutzschalter, 0.55 kW, 1 - 1.6 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen, verwendbar für Motorstarterkombinationen Typ MSC-, Herstellernummer: 199194
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,54*
€ 61,25*
€ 5,46*
ab € 50,97*
€ 63,05*
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 65,74*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,66*
€ 67,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,66*
€ 67,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,96*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,63*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,69*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,39*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,55*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.