Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6DL2804-0AD32-EX-GERAET in EDELSTAHL, IP65. LEERGEHAEUSE VORBEREITET ZUM EINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Gerät in Edelstahl IP65. Leergehäuse 6DL2804-0AD32
Ex-Gerät in Edelstahl IP65. Leergehäuse 6DL2804-0AD32
Artikel-Nr.:
     927-SIE000074722
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DL2804-0AD32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
siemens leergehäuse ip65
leergehäuse siemens
leergehäuse ip65
6DL2804-0AD32 - EX-GERAET in EDELSTAHL, IP65. LEERGEHAEUSE VORBEREITET ZUM EINBAU der ET200ISP. GERAETEGRUPPE II KAT. 2 - ZONE 1 und 2 (GAS). GROESSE (BHT): 650X450X230, für MAX. 15 E/A-BAUGRUPPEN. KABELEINFUEHRUNGEN: 2X M32 SPANNUNGSZUFUEHRUNG, 4X M20 BUSLEITUNGEN und 39X M16 (4-9MM) für SIGNALE in 3 REIHEN, AUSFUEHRUNG in KUNSTSTOFF BLAU. BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR -20...+70 GRAD CELSIUS.
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, KABEL, KABELEINFUEHRUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.897,95*
€ 3.134,64*
Lager 927
138 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.891,07*
€ 3.138,90*
Frei Haus
ab € 3.056,46*
€ 3.299,99*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,90*
€ 3.735,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.111,02*
€ 3.702,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,55*
€ 3.561,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.934,67*
€ 3.492,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.891,07*
€ 3.440,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.