Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000020483 Herst.-Nr.: 3RP2005-1AP30 EAN/GTIN: 4011209569430 |
| | |
|
| | |
| 3RP2005-1AP30 - ELEKTRONISCHES ZEITRELAIS MULTIFUNKTION, 8 FUNKTIONEN 1 WECHSLER AC/DC 24V, AC 200 BIS 240V BEI AC 50/60HZ 0,05S BIS 100H BAUBREITE 45MM SCHRAUBKLEMMEN |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert siemens, industrierelais, siemens industrierelais, SIEMENS, KLEMME, MULTIFUNKTION, RELAIS, SCHRAUBKLEMME, WECHSLER, ZEITRELAIS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 56,22* | € 70,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,52* | € 75,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,48* | € 82,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,59* | € 86,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,96* | € 86,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|