| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-88946 Herst.-Nr.: 88946 EAN/GTIN: 4004133889460 |
| |
|
| | |
| starre Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff aus , Polypropylen, schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0,29 kg | Farbe: | Schwarz, Edelstahl | Material: | Edelstahl, Polypropylen | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 8,01* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 8,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 7,93* | € 11,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,38* | € 11,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|