Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75868 Universalzange , Länge: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75868 Universalzange , Länge: 30 cm
APS 75868 Universalzange , Länge: 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75868
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75868
EAN/GTIN:
     4004133758681
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Edelstahl, mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
3,5 cm
Höhe:
12,5 cm
Gewicht:
0,17 kg
HACCP Kennzeichnung:
Ja
Farbe:
blau
Material:
Edelstahl, PVC
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Antirutschummantelung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.