Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75862 Universalzange , Länge: 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75862 Universalzange , Länge: 24 cm
APS 75862 Universalzange , Länge: 24 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75862
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75862
EAN/GTIN:
     4004133758629
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Edelstahl, mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
3,5 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
0,13 kg
HACCP Kennzeichnung:
Ja
Farbe:
grün
Material:
Edelstahl, PVC
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Antirutschummantelung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.