Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71491 Kreidemarker, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71491 Kreidemarker, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm
APS 71491 Kreidemarker, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71491
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71491
EAN/GTIN:
     4004133714915
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Hinter der Marke APS steht ein deutsches Traditionsunternehmen, welches seit Jahrzehnten über fundierte Kenntnisse in der Herstellung von Gastronomie- und Servierartikeln verfügt. Das Familienunternehmen befindet sich bereits in der vierten Generation. Weltweit vertreibt APS Produkte aus den Bereichen Buffet, Tabletop und Bar. Der Tischkartenhalter aus Edelstahl überzeugt mit seinem schlichten und eleganten Design. Mit den Maßen 8 x 7 cm und einer Höhe von 2 cm bietet er eine stabile und stilvolle Möglichkeit zur Präsentation von Tischkarten, Menükarten oder Namensschildern. Dank des hochwertigen Materials ist er langlebig, pflegeleicht und ideal für den Einsatz in Restaurants, Hotels, Events oder Konferenzen.
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,024 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,49*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,72*
1
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71490
€ 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.