Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71400 Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71400 Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm
APS 71400 Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71400
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71400
EAN/GTIN:
     4004133714007
Suchbegriffe:
Hotelglocke
Portiers Klingel
Rezeptionsglocke
Tischglocke
hochglanz verchromt , schwarzer Metallfuß
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,115 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Metall, verchromt
Weitere Suchbegriffe: Tischklingel, portiers klingel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,58*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,64*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,22*
€ 6,56*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,04*
€ 7,66*
3 Tage
65
€ 9,90*
ab € 5,19*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.