| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-700 Herst.-Nr.: 700 EAN/GTIN: 4004133007000 |
| |
|
| | |
| Holz (Rubberwood) , inklusive 20 weißen , Beschriftungskarten Weitere Informationen: | | Länge: | 2,5 cm | Breite: | 2,5 cm | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | 0,09 kg | Farbe: | Beige | Material: | Holz | Spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 7,61* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 7,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 7,08* | € 10,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,52* | € 11,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,40* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|