Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 673 Spaghettilöffel 10 x 7 cm, Griff: 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 673 Spaghettilöffel 10 x 7 cm, Griff: 29 cm
APS 673 Spaghettilöffel 10 x 7 cm, Griff: 29 cm
Artikel-Nr.:
     9243-673
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     673
EAN/GTIN:
     4004133006737
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,19 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,83*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,89*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,60*
€ 12,62*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 13,28*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.