Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10991 Teekanne -ASIA- 19,5 x 18 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10991 Teekanne -ASIA- 19,5 x 18 cm, H: 15 cm
APS 10991 Teekanne -ASIA- 19,5 x 18 cm, H: 15 cm
APS 10991 Teekanne -ASIA- 19,5 x 18 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10991
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10991
EAN/GTIN:
     4004133109919
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Gusseisen, innen emailliert , 0,8 Liter, schwarz , mit abnehmbarem Deckel
Weitere Informationen:
Länge:
19,5 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1,6 kg
Füllmenge:
0,8 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Eisen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,32*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,48*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,25*
€ 24,59*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,28*
€ 5,50*
ab € 19,62*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10994
ab € 9,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10992
ab € 14,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10993
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.