Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10513 Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 7 cm, H: 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10513 Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 7 cm, H: 9,5 cm
APS 10513 Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 7 cm, H: 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10513
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10513
EAN/GTIN:
     4004133105133
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Tritan, 0,15 Liter , Farbe: blue sky
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
9,5 cm
Gewicht:
0,081 kg
Füllmenge:
0,15 Liter
Farbe:
Blau
Material:
Tritan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
48
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,32*
12 Tage
48
48
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,43*
16 Tage
24
12
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 3,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 4,13*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 111,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
10525
ab € 1,91*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10530
ab € 2,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10534
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.