Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdraht - 0,9 x 280 mm - 2,5 kg - blau geglüht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckdraht - 0,9 x 280 mm - 2,5 kg - blau geglüht
Steckdraht - 0,9 x 280 mm - 2,5 kg - blau geglüht
Steckdraht - 0,9 x 280 mm - 2,5 kg - blau geglüht
Artikel-Nr.:
     9218-85292
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     NEW-52155
EAN/GTIN:
     4022397101623
Suchbegriffe:
Steckdraht
Der Steckdraht, der auch Blumendraht genannt wird, befindet sich in einem Bund mit ganz vielen einzelnen Drähten, welches insgesamt 2,5 Kilogramm wiegt. Der Metalldraht ist leicht zu biegen aber trotzdem sehr stabil. Er findet in der Floristik vielseitige Anwendungen bei der Anfertigung von Blumengestecken, Kränzen oder anderen Dekorationen. Der Draht hat einen Durchmesser von 0,90 Millimetern und eine Länge von 28 Zentimetern.
Maße: 0,9 x 450 mm, Stückzahl/Lieferumfang: 2,5 kg, Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: Draht, Blumendraht, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.