Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KerzenHalter ClairBlanc - weiß - Metall - 17x11x18 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KerzenHalter ClairBlanc - weiß - Metall - 17x11x18 cm
KerzenHalter ClairBlanc - weiß - Metall - 17x11x18 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85120
Herst.-Nr.:
     239725
EAN/GTIN:
     4045406397251
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Der KerzenHalter ClairBlanc in weiß besteht aus Metall und besitzt eine Größe von 17x11x18 cm. Mit seiner breiten Halterung ist er optimal für Teelichter und breiter Kerzen geeignet.
Farbe: weiß, Material: Metall, Höhe: 11cm, Länge: 9cm, Breite: 18cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskerzenhalter, kerzenhalter, Teelicht-Halter, Geschenkidee, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.