Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KerzenHalter Junker - Metall - 41x14,5x5,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KerzenHalter Junker - Metall - 41x14,5x5,5 cm
KerzenHalter Junker - Metall - 41x14,5x5,5 cm
KerzenHalter Junker - Metall - 41x14,5x5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85099
Herst.-Nr.:
     250253
EAN/GTIN:
     4045406502532
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Der KerzenHalter Junker in silber besteht aus Metall und hat eine Größe von 41x14,5x5,5 cm. Durch seine minimalistische Form mit hervorstechenden Details ist er der perfekte Adventskranz für eine moderne Einrichtung.
Farbe: weiß, silber, Material: Metall, Höhe: 14,5cm, Länge: 12,5cm, Breite: 5,5cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskerzenhalter, kerzenhalter, Dekokranz, Adventskranz, Advent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,25*
€ 46,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.