Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30132739
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30132739
EAN/GTIN:
     4099671285300
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Damenkochjacke Marco Halbarm; Kleidergröße 44; schwarz

65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 150 g/m². 60°-Wäsche
Elegante Damenkochjacke mit kurzem Ärmel, aus einem extraleichten und atmungsaktiven Gewebe. Mit Stehkragen und verdeckter Druckknopfleiste, sowie einer zweigeteilten Oberarmtasche. Mit einer eingelassenen Paspeltasche auf der Brust und praktischen Latzschürzenschlaufe im Nacken. Die gesamte Rückenpartie, sowie der untere Teil der Ärmel besteht aus einem atmungsaktiven und elastischem Piqué Material, das für eine schmale und äußerst bequeme Passform sorgt. Leicht tailliert geschnitten.
Rückenlänge: 68 cm in Gr. 36 Produktnummer: 171884 , SKU: 30132739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.