Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Menübehälter Goodbowl 2-fach unterteilt; 1000ml, 18.5x18.5x7.6x7.6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrweg-Menübehälter Goodbowl 2-fach unterteilt; 1000ml, 18.5x18.5x7.6x7.6 cm
Mehrweg-Menübehälter Goodbowl 2-fach unterteilt; 1000ml, 18.5x18.5x7.6x7.6 cm
Artikel-Nr.:
     9216-30132266
Hersteller:
     thermohauser
Herst.-Nr.:
     30132266
EAN/GTIN:
     4013528857069
Suchbegriffe:
Speise-Gefäß
Speisegefäß
speisegefäss

Mehrweg-Menübehälter Goodbowl 2-fach unterteilt; 1000ml, 18.5x18.5x7.6x7.6 cm (LxBxØxH); apfelgrün; quadratisch; 5 Stück / Packung

Passend für gängige Gastronormbehälter. Perfekt stapelbar: Die durchdachte Deckel-Fußkonstruktion sorgt für sicheres Stapeln ohne Verrutschen . Temperaturbeständig von -10 bis + 110°C. Nachhaltiges Material: Aus Polypropylen gefertigt und dadurch zu 100% recyclingfähig. Praktisch: Leicht transparenter Deckel, um die enthaltenen Speisen auch ohne Kennzeichnung zu identifizieren. Das Mehrweg Schalensystem GoodBowl eignet sich perfekt für alle, die Essen zum Mitnehmen anbieten, egal ob Restaurant, Lieferservice, Caterer oder Kantine. Dabei sind die GoodBowls nicht nur funktional, sondern sehen auch gut aus! Die Schalen wurden mit dem German Design Award Sepcial Mention 2022 ausgezeichnet. Die Variante GoodBowl Twin ist durch einen Trennsteg geteilt und eignet sich für Hauptspeisen mit Beilagen oder Soßen. Das Füllvolumen der beiden Kammern beträgt 600 ml und 400 ml.Die GoodBowls wurden von Profis für Profis entwickelt und sind optimal auf die Bedürfnisse von Gastronomen abgestimmt: Die Schalen sind aus robustem Polypropylen gefertigt und somit mikrowellen- und spülmaschinenfest. Durch das Zusammenspiel der Fußkonstruktion und der speziellen Form des Deckels lassen sich die Schalen stapeln und Verrutschen nicht beim Transport. Zudem sind Maße der GoodBowls so gewählt, dass sie ideal in gängige Gastronorm-Transportboxen passen. Mit dem GoodBowl Schalensystem von thermohauser bieten Sie Ihren Kunden eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen und tragen aktiv zur Müllvermeidung bei. Made in Germany und zu 100% recyclebar! Produktnummer: 167840 , SKU: 30132266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,07*
€ 61,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.