| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30108535 Herst.-Nr.: 30108535 EAN/GTIN: 4099671220530 |
| |
|
| | |
| Oberflächen-Schutzfolie Antiviral Protection Plus; 2500x30 cm (LxB); transparent Diese selbsthaftende und transparente Oberflächen-Schutzfolie Antiviral Protection Plus sorgt mit ihrer antiviralen und antibakteriellen Beschichtung für effektiven Schutz vor Bakterien und Viren auf nahezu allen glatten Oberflächen. Somit garantiert sie Ihren Kunden und Mitarbeitern sowie Personen an öffentlichen Orten hygienischen Viren- und Bakterienschutz etwa auf Griffen von Türklinken, Geländer, Aufzugsknöpfe, Regalen, Haltestangen und Haltegriffen sowie Handläufen, Lebensmittelverpackungen, Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Tabletts und Transporttischen, Buffets und Gastronomieeinrichtungen (Stühle, Tische, Tresen, Kleiderständer, Displays z.B. von Kaffeemaschinen),sowie Schulmöbeln und Touchscreens im Bereich der Medizin. Sie erreichen mit der Folie eine Langzeitwirkung: Einmal am besten mit einer Rakel auf getragen ist die Folie unbeschädigt mehrere Wochen aktiv und verhindert das Wachstum/die Verbreitung vieler Krankheitserreger. Die Wirkung der Folie beruht auf Metallionen, die, ähnlich der Funktion von Seife oder Desinfektionsmittel, die Schutzhülle der Erreger zerstören und damit unschädlich machen. Der klare Vorteil: die Folien bieten einen langanhaltenden Schutz und müssen erst nach Beschädigung oder starker Verschmutzung erneuert werden. Die Antikeimfolie kann trotz der behandelten Oberfläche einer regelmäßigen Reinigung (z.B. mit Schnelldesinfektion SKU 20070986) unterzogen werden. Fette, Schmutz etc. verbleiben wie auf jeder anderen Oberfläche und müssen entfernt werden. Die Folie wurde mit dem dermatest-Siegel ("sehr gut") ausgezeichnet, es ist somit dermatolgisch getestet. **BESTÄTIGTE WIRKUNG NACH ISO STANDARDS** **Antiviral** * Die antivirale Wirksamkeit gegen einige Viren, darunter SARS-CoV-2 (Coronavirus), wurde durch ein externes Labor, nach der ISO Norm 21702:2019, bestätigt **Antibakteriell** *Die antibakterielle Wirksamkeit gegen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus und Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus wurde durch ein externes Labor, nach der JIS Z 2801:2000 / ISO Norm 22196:2011, bestätigt * Die Reduzierung der o.g. Bakterien auf einer antibakteriell und antiviral ausgerüsteten POLIFILM Polyethylen-Folie beträgt über 99,9% nach 24 Stunden * Langzeitwirkung und perfekte Ergänzung zu bestehenden Reinigungskonzepten – keine permanente Erneuerung nötig * Langfristig kostengünstiger aufgrund präventiver Wirkung * Sekundenschnelle Anbringung der Folien, einfach & schnell abzuziehen, ohne einzureißen * Kann auf nahezu jeder glatten Oberfläche appliziert werden * Wirkbeginn ab der ersten Minute * Lange Haltbarkeit, solange die Folie unbeschädigt und sauber ist, sind ihre sind ihre antimikrobiellen Eigenschaften aktiv Produktnummer: 165234 , SKU: 30108535 |
| | |
| | | |
| |