| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30014051 Herst.-Nr.: 30014051 EAN/GTIN: 4099671127532 |
| |
|
| | |
| Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 46; bordeaux/weiß Der Herrenkasack Alfie bringt den Casual Look in Handel und Verkauf oder in die Küche. Dafür sorgen das fröhliche Streifenmuster und der moderne Schnitt des Kasacks. Und natürlich modische Details wie Roll-up-Ärmel, Druckknopfverschluss oder der farbige Kragen. Nicht zu vergessen die vielen praktischen Taschen, mit denen Sie wichtige Utensilien stets parat haben.* gerade geschnittener Kasack für Herren* mit langlebigem, gewebten Streifenmuster und farbigem Kragen* mit langen Roll-up-Ärmeln mit klassischer Umschlagmanschette* mit Aufhängeschlaufe, Brusttasche, zwei Bauchtaschen und Druckknopfverschluss* in zwei Farbvariationen und mehreren Größen erhältlich* auch als Kochjacke einsetzbar* Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, besonders leicht* 60°-Wäsche, bügelleicht* Rückenlänge: 78 cm bei Gr. 50Doch der Herrenkasack Alfie kann noch mehr als stylisch. Der Kittel macht jede Bewegung mit, nichts zwickt oder kneift. Er besteht aus einem leichten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe und ist daher angenehm zu tragen. Und die Kittelschürze lässt sich einfach und unkompliziert bei 60 °C in der Waschmaschine waschen – ein absolutes Muss beim Umgang mit Lebensmitteln. Produktnummer: 120182 , SKU: 30014051 |
| | |
| | | |
| | | |
| |