Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30003379
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30003379
EAN/GTIN:
     4099671121363
Suchbegriffe:
Kellnerjacke
kellnerjacke

Damenservicejacke May; Kleidergröße 50; weiß

Mit der Servicejacke May für Damen ist Ihr Servicepersonal einheitlich und zugleich absolut individuell gekleidet. Denn die Servicejacken greifen den angesagten Uniform-Look auf und übertragen ihn auf den Service. Ein weiterer Pluspunkt der Servierjacken: Sie bestehen aus dem innovativen, speziell für JOBELINE entwickelten Funktionsmaterial WERIN TEC Light. Dadurch wird die Jacke atmungsaktiv, trocknet schnell und besitzt ein spezielles aktives Feuchtigkeitsmanagement und einen Kühleffekt.

* Servicejacke für Damen im Uniform-Look
* taillierter Schnitt mit zwei Bauchtaschen, Zierpaspeltasche auf der Brust, fest angenähten goldenen Knöpfen und Rückenschlitz
* Servierjacke aus dem Funktionsmaterial WERIN TEC Light
* atmungsaktiv, schnelltrocknend, aktives Feuchtigkeitsmanagement und Kühleffekt
* pflege- und bügelleicht
* in Schwarz oder Weiß erhältlich
* Rückenlänge: 65 cm bei Größe 36
* aus 58% Baumwolle, 42% Polyester
* Maschinenwäsche bei 60 °C
* Gewicht 180 g/qm


In der tailliert geschnittenen Servicejacke May für Damen kommt niemand ins Schwitzen, auch wenn es in der Küche einmal heiß hergeht. Für die große Bewegungsfreiheit ist das pflege- und bügelleichte Polyester-Stretch-Material verantwortlich. Setzen Sie mit der Damenservicejacke May auf den Trend-Look Uniform! Produktnummer: 120055 , SKU: 30003379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.