Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhalter Glasreiniger C 123 / 0,75 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterhalter Glasreiniger C 123 / 0,75 l /
Winterhalter Glasreiniger C 123 / 0,75 l /
Artikel-Nr.:
     9185-204.324
Hersteller:
     Winterhalter
Herst.-Nr.:
     20000700
EAN/GTIN:
     4044204000448
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 750ml
fensterputzmittel
Winterhalter Glasreiniger C 123 / 0,75 l / Karton je 10 Flaschen
Weitere Suchbegriffe: winterhalter glasreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.